Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621587-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
Schalttransistor
Transistor
ic haltefedern
Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder

Fischer Elektronik Transitorhaltefeder THFU 5

Einrast-Transistorhaltefedern THFU 5 für Transistorbauform TO 218, TO 220, TO 247, TO 264.

Ausstattung:
Montageart: Einrast-Befestigung
Für Transistorgehäuse
TO 218, TO 202, TO 220, TO 247, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199, SOT 429
Geeignet für Kühlkörper
SK 490, SK 589, SK 617, SK 639, SK 662, SK 664, SK 665, SK 669, LAM 5 K, LAM 5 D K, LAM 6 K, LA 27 K

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,blank · Weitere technische Daten: Maße: 10,4 x 27,8 x 0,8
Federkraft: 25 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | blank
Typ (Hersteller-Typ):
THFU 5
Produkt-Art:
Transistor-Haltefeder
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10065596, THFU 5, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 102
515
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.