Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621586-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
Schalttransistor
Transistor
ic haltefedern
Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder

Fischer Elektronik Transitorhaltefeder THFU 4

Einrast-Transistorhaltefedern THFU 4 für Transistorbauform TO 218, TO 220, TO 247, TO 264.

Ausstattung:
Montageart: Einrast-Befestigung
Für Transistorgehäuse
TO 218, TO 202, TO 220, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199
Geeignet für Kühlkörper
SK 480, SK 481, SK 482, SK 483, SK 487, SK 489, SK 490, SK 495, SK 499, SK 514, SK 575, SK 589, SK 593, SK 617, SK 638, SK 639, SK 640, SK 641, SK 662, SK 664, SK 665, SK 669, SK 681, LAM 5 K, LAM 5 D K, LAM 6 K, LA 27 K

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,blank · Weitere technische Daten: Maße: 10,4 x 23,6 x 0,8
Federkraft: 32 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | blank
Typ (Hersteller-Typ):
THFU 4
Produkt-Art:
Transistor-Haltefeder
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10065595, THFU 4, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,252*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
64
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.