Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22T012 22T012 Abisolierwerkzeug-Set 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620426-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22T012
EAN/GTIN:
     4260732280682
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Quadrios 22T012 22T012 Abisolierwerkzeug-Set 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24

Multifunktions-Abisolierzange Q-1301 mit 500 Quetschverbindern und 1mm²-Litzen

Anwendungsbereich:
Kabel & Leitungen
Flachsteckhülsen
Zündklemmen

Die Multifunktions-Abisolierzange aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 6 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin möglich ist die Crimpfunktion für Aderendhülsen (isoliert/unsioliert) von 0,35 mm² ... 6 mm² sowie für Zündklemmen 7 ... 8 mm². Zusätzlich ist ein hochwertiges Quetschverbinderset mit 500 Teilen sowie 10 verschiedenfarbige Litzen mit 1 mm² Durchmesser enthalten.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Material: Stahl

Lieferumfang:
Multifunktions-Abisolierzange,25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 mm² ,25 Stück - Flachstecker Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,25 Stück - Flachstecker Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Flachstecker Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Rot, Ø 4 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Tülle Rot, Ø 4 mm, 1.5…2.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Blau, Ø 4 mm, 0.5…1.5 mm² ,20 Stück - Rundstecker Tülle Blau, Ø 4 mm, 1.5…2.5 mm²,5 m - Litze Blau ,5 m - Litze Braun ,5 m - Litze Grün ,5 m - Litze Gelb ,5 m - Litze Orange ,5 m - Litze Grau ,5 m - Litze Violett ,5 m - Litze Schwarz ,5 m - Litze Weiß ,5 m - Litze Rot

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.25 bis 6 mm²
Marke:
Quadrios
Material:
Stahl
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.25 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug-Sortiment, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Litze, Litzen, litze rot 5m, litze, litze rot, Quadrios, 22T012, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,63*
€ 68,46*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,58*
€ 68,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,49*
€ 73,47*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,46*
€ 92,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,47*
€ 81,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,47*
€ 80,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,22*
€ 76,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,09*
€ 71,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 51,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.