Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-BJ 18 Li Solo Fräsmaschine 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618468-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4350630
EAN/GTIN:
     4006825660302
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Einhell Power X-Change TE-BJ 18 Li Solo Fräsmaschine 18 V

Akku-Flachdübelfräse TE-BJ 18 Li Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Kabelloses Fräsen
Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
Stufenlose Höheneinstellung

Die Akku-Flachdübelfräse TE-BJ 18 Li leistet kabellose, akkurate Unterstützung: Als Mitglied der Power X-Change-Familie ist die Flachdübelfräse flexibel einsetzbar, unabhängig von Stromquellen, und sofort einsatzbereit. Die massive Aluminiumausführung ermöglicht präzises Fräsen von Nuten. Die Flachdübelfräse von Einhell eignet sich für alle handelsüblichen Flachdübelgrößen bis zum Typ 20. Der flexible Helfer punktet mit stufenlosen Ausrichtungsmöglichkeiten sowohl bei der Höheneinstellung als auch bei der Winkeleinstellung bis zu 90° Grad. Die Frästiefe lässt sich mittels der 6-stufigen Schnellverstellung anpassen. Die Spindelarretierung sorgt für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel. In der Lieferung inklusive ist ein Stirnlochschlüssel für den Fräserwechsel und ein Staubfangsack für einen staubfreien Arbeitsbereich. Durch den Absaugadapter ist die Akku-Flachdübelfräse auch kompatibel mit den Einhell Nass-Trockensaugern.

Ausstattung:
6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20
Massive Aluminiumausführung ermöglicht präzises Fräsen von Nuten
Kabelloses Fräsen - flexibel, unabhängig und sofort Einsatzbereit
Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
Stirnlochschlüssel für Fräserwechsel

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Drehzahl-Bereich: 6500 U/min · Gewicht: 2.58 kg · Produktabmessung, Höhe: 308 mm · Sauganschluss: 36 mm · Schwenkbereich: 90 ° · Sägeblatt-Durchmesser: 100 mm · Werkstoffart: Massivholz, Sperrholz und Spanplatten

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
308 mm
Marke:
Einhell
Sauganschluss:
36 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
100 mm
Betriebsspannung:
18 V
Drehzahl-Bereich:
6500 U/min
Schwenkbereich:
90 °
Werkstoffart:
Massivholz|ツ| Sperrholz und Spanplatten
Gewicht:
2.58 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Fräsmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 78,33*
€ 96,82*
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 109,34*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 121,67*
€ 6,90*
ab € 101,79*
€ 125,49*
€ 3,50*
ab € 110,65*
€ 136,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 602
ab € 4,90*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 85,95*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.