Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eao 61-3440.4/3 Not-Aus-Taster IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617906-BP
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-3440.4/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
eao Not-Aus-Taster IP65 1 St.

EAO 61-3440.4/3 Series 61 Emergency Switch Actuator Twist Release Embossed Arrow

Switching Action: Maintained; Function: Emergency Stop Switch; Housing Material: Plastic; Housing Colour: Black and Yellow; Button Material: Plastic; Button Colour: Red; Button Diameter: 27 mm; Mounting cut-out: 16 mm; Front IP protection: IP65; Weight 0.02 kg;

Ausstattung:
Action: Maintained
Contact Configuration: N/A
Features: Emergency Stop
Illumination Colour(s): N/A
Illumination Type: N/A
Max. Current: -A
Type: Twist Release

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 16 mm · Material: Kunststoff · Schutzart: IP65

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
eao
Schutzart:
IP65
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
61-3440.4/3
Einbau-Durchmesser:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,41*
€ 51,99*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,00*
€ 5,90*
ab € 25,48*
€ 53,08*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 59,89*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,11*
€ 63,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.