Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MUZ9HA1 Fleischwolf Metall, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616484-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ9HA1
EAN/GTIN:
     4242002943718
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Bosch Haushalt MUZ9HA1 Fleischwolf Metall,Schwarz

Fleischwolf und Adapter (Hunting Adventure)

Passend für Bosch OptiMUM

Das Lifestyle Set Hunting Adventure mit Fleischwolf und WurststopferAufsatz zur Herstellung von Fleischund Gemüseterrinen, Wurstbrät und Hackfleischmischungen.
Perfekt zur Verarbeitung von gekochtem oder rohem Fleisch, Fisch und Gemüse. Das Lifestyle Set Hunting Adventure beinhaltet Fleischwolf, Wurststopfer- und Kebbe-Aufsatz.
Einfaches, schnelles und bequemes Herstellen von Fisch- und Gemüseterrinen sowie von Wurstbrät und Hackfleischmischungen
Flexibel einsetzbar. Neben dem Zerkleinern von Fleisch oder Fisch können mit den speziellen Aufsätzen auch Kebbe und Würste hergestellt werden.

Ausstattung:
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 2 kg pro Minute
Schnelles und einfaches Verarbeiten von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse
Schnelles und einfaches Verarbeiten von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse - fein oder grob in verschiedenen Stärken: 3mm, 5mm oder 8 mm
Wurststopfer inklusive: Für die einfache, schnelle und bequeme Herstellung jeglicher Art von Würsten
Einfache Zubereitung von Kebbe mit dem enthaltenen Kebbe Zubehör
Immer den richtigen Antrieb finden - jeder Antrieb und auch das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung
Easy storage: Die Lochscheiben können im Stopfer aufbewahrt werden
Fleischwolf aus Aluminiumdruckguss mit hoher Lebensdauer
Große Einfüllschale aus Edelstahl zur Verarbeitung größerer Mengen

Technische Daten:
Gewicht: 2.1 kg · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz · Material: Aluminium Druckguss,Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 384 mm · Produktabmessung, Länge: 194 mm

Lieferumfang:
Bosch MUZ9HA1 Fleischwolf,1 x Adapter,1 x Einfüllschale,1 x Stopfer,1 x Wurststopfervorsatz,1 x Lochscheibe 8 mm,1 x Lochscheibe 3 mm,1 x Kebbevorsatz,1 x Lochscheibe 5 mm,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
384 mm
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Material:
Aluminium Druckguss | Edelstahl | Kunststoff
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Fleischwolf
Weitere Suchbegriffe: fleisch-wolf bosch, faschiermaschine, Bosch Haushalt, MUZ9HA1, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 84,93*
€ 101,19*
1
€ 4,98*
ab € 85,54*
€ 103,39*
1
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 107,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,56*
€ 107,83*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 129,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.