Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-18666746 Herst.-Nr.: MUZ9HA1 EAN/GTIN: 4242002943718 |
| |
|
|  |  |
 | Fleischwolf f.OptiMUM,HuntingAdv MUZ9HA1 Exzellente Ergebnisse Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch ca. 2 kg pro Minute Schnelles und einfaches Verarbeiten von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse Vielfalt Schnelles und einfaches Verarbeiten von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse - fein oder grob in verschiedenen Stärken: 3mm, 5mm oder 8 mm Wurststopfer inklusive: Für die einfache, schnelle und bequeme Herstellung jeglicher Art von Würsten Einfache Zubereitung von Kebbe mit dem enthaltenen Kebbe Zubehör Komfort Immer den richtigen Antrieb finden - jeder Antrieb und auch das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung Easy storage: Die Lochscheiben können im Stopfer aufbewahrt werden Material / Design Fleischwolf aus Aluminiumdruckguss mit hoher Lebensdauer Große Einfüllschale aus Edelstahl zur Verarbeitung größerer Mengen Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fleischwolf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 84,76* | € 100,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 85,65* | € 103,10* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 88,62* | € 106,81* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 89,30* | € 107,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 98,48* | € 117,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|