Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel USB-A Stecker, USB-B Stecker 3.00 m Schwarz 128861


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614963-BP
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128861
EAN/GTIN:
     4015867164709
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Equip USB-Kabel USB-A Stecker,USB-B Stecker 3.00 m Schwarz 128861

Equip 128861 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz

Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per PlugandPlay an einen Computer (PC / Mac) oder USBHub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USBPeripheriegeräten verbinden. Und HighSpeedÜbertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen.

Ausstattung:
Equip 128861 · Kabellänge: 3 m · Anschluss 1: USB A · Anschluss 2: USB B · USB-Version: USB 2.0 · Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich · Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s · Produktfarbe: Schwarz · Magnetisch abgeschirmt

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Equip
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Steckerausführung:
gerade
AWG:
28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Equip, 128861, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 4,65*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,88*
5 Tage
2839
1
€ 1,00*
ab € 7,91*
€ 11,51*
1
€ 3,50*
ab € 12,08*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.