Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO338IP Induktionsplatte mit Display, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614283-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO338IP
EAN/GTIN:
     5411397156099
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
DOMO DO338IP Induktionsplatte mit Display,Timerfunktion

DOMO Induktionskochfeld 2 Kochfelder

Touch Countrol
Digital Timer
LED-Display

Ausstattung:
Touchscreen
LED-Display
Digitaler 3h-Timer
10 Leistungs- und Temperatureinstellungen (200-2000 W oder 60-240°C)
Praktische Tastenkombinationen für die Minimal- und Maximaleinstellung
Hochwertige keramische Oberfläche
Restwärmeanzeige
Topferkennung
Kochzone: 2x Ø 18 cm
Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Display,Timerfunktion · Leistung (Details): 3500 W · Produktabmessung, Breite: 338 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 558 mm

Lieferumfang:
Induktionskochfeld,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Benutzen Sie nur Töpfe und Pfannen, die für Induktionskochplatten geeignet sind
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
558 mm
Produktabmessung, Breite:
338 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display | Timerfunktion
Leistung (Details):
3500 W
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, DOMO, DO338IP, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte, Ersatzkochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 145,20*
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 148,38*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 188,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.