| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101150889 Herst.-Nr.: DO338IP EAN/GTIN: 5411397156099 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Steuerungsposition | Front / Top front | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | | Timer-Typ | Digital | | 99-Minuten-Timer | 180 min | | Anzeige Resthitze | Ja | | Kindersicherung | Ja | Energie | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Größe der Kochfeldbreite | 55 cm | | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | | Art der Oberfläche | Keramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 180 mm | | Typ Kochzone 2 | Regelmäßig | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 180 mm | | Bedienfeld Farbe | Schwarz | Leistungen | Anzahl der Leistungsstufen | 10 | | Temperaturbereich (T-T) | 60 - 240 °C | | Topferkennung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 558 mm | | Tiefe | 338 mm | | Höhe | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |