Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-7842804 Getriebemotor 12 V 1:19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614268-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7842804
EAN/GTIN:
     4064161223735
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Reely RE-7842804 Getriebemotor 12 V 1:19

REELY 12V GETRIEBEMOTOR IG22-03 1:19

Planetengetriebe
Gleitlager

Reely 12 V Getriebemotor zum universellen Einsatz in allen Bereichen des Modellbaus.

Ausstattung:
Metallgehäuse
13T Kolben

Technische Daten:
Dauer-Drehzahl: 245 U/min · Drehmoment (max.) (Details): 410 g/cm · Gewicht: 74 g · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 6000 U/min · Leerlaufstrom: 80 mA · Motor-Typ: carbon-brush · Nennspannung: 12 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 72.05 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Untersetzung: 1:19 · Untersetzung (Details): 1/19 · Wellen-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
72.05 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Reely
Untersetzung:
1:19
Nennspannung:
12 V
Dauer-Drehzahl:
245 U/min
Drehmoment (max.) (Details):
410 g/cm
Leerlaufstrom:
80 mA
Untersetzung (Details):
1/19
Wellen-Ø:
4 mm
Motor-Typ:
carbon-brush
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
6000 U/min
Gewicht:
74 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7842804, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,55*
€ 48,36*
Lager 102
325
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 48,37*
€ 3,50*
ab € 53,74*
€ 68,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.