Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-7842804 Getriebemotor 12V 1:19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915862
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7842804
EAN/GTIN:
     4064161223735
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Reely 12 V Getriebemotor zum universellen Einsatz in allen Bereichen des Modellbaus.
Features:
Planetengetriebe
Gleitlager
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
72.05 mm
Breite:
22 mm
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
74 g
Durchmesser:
22 mm
Max. Drehmoment:
410 g/cm
Wellen-Ø:
4 mm
Untersetzung:
1:19
Leerlaufstrom:
80 mA
Untersetzung (Details):
1/19
Dauer-Drehzahl:
245 U/min
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
6000 U/min
Motor-Typ:
carbon-brush
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Reely, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,71*
€ 48,09*
€ 3,50*
ab € 53,71*
€ 67,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.