Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 53 Cosy Heizkissen 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613520-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     21513
EAN/GTIN:
     4211125215132
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer HK 53 Cosy Heizkissen 100 W

Beurer HK 53 Cosy Rücken-/Nacken-Heizkissen

Körpergerechte Form
Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen

Das HK 53 wärmt an kalten Wintertagen und kann dabei helfen Verspannungen im Rücken- oder Nackenbereich zu lösen.

Ausstattung:
Körpergerechte Form
Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals
Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser-Heizkörper
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C
Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 460 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HK 53,Schalter,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 620 mm x 420 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Heiz-Nackenkissen, Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, 21513, HK 53 Cosy, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 41,67*
5
Frei Haus
ab € 36,234*
€ 42,874*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,00*
€ 45,30*
1
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 49,14*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.