| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613515-BP Herst.-Nr.: 26002 EAN/GTIN: 4211125260026 |
| |
|
| | |
| Beurer HK 35 Heizkissen 100 W
Beurer HK 35 Heizkissen
Schnellheizung 3 Temperaturstufen Beurer Sicherheitssystem (BSS) Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Das Heizkissen verfügt über eine Schnellheizung, so dass Ihnen auch an kalten Tagen schnell wohlig warm wird.
Ausstattung: Schnellheizung 3 Temperaturstufen Beurer Sicherheitssystem (BSS) Abschaltautomatik nach ca. 90 Min. Präzise elektronische Temperaturregelung Beleuchtete Temperaturstufen Abnehmbarer Schalter Hygienische Kunststoff-Schutzhülle Flauschfaserbezug Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 460 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: HK 35 Heizkissen,Bezug,Schalter,Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 400 mm x 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Beurer | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 460 g | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beurer, 26002, HK 35, Wärmetherapie, wärmekissen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,99* | € 32,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,59* | € 34,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,62* | € 34,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,17* | € 35,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,28* | € 44,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|