Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkissen 3 Temp.Stufen HK 35 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkissen 3 Temp.Stufen HK 35 bl
Heizkissen 3 Temp.Stufen HK 35 bl
Artikel-Nr.:
     6012B-68954598
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     260.02
EAN/GTIN:
     4211125260026
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen

Heizkissen 3 Temp.Stufen HK 35 bl

Flauschig weicher Kissenbezug, elektron. Temperaturregelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, BSS (Beurer Sicherheitssystem), abnehmbarer Schalter, Öko-Tex (die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen), Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Mit Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizdecke/Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizdecke, Fußwärmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,01*
€ 33,31*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,60*
€ 35,24*
€ 5,46*
ab € 26,71*
€ 35,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 35,77*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.