Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HD 150 XXL Nordic Cosy Wärmedecke 150 W Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613512-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     43105
EAN/GTIN:
     4211125431051
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
Heizdecke
Beurer HD 150 XXL Nordic Cosy Wärmedecke 150 W Taupe

Beurer HD 150 XXL Nordic Cosy Wärmezudecke-Farbe Taupe

Extragroßes Format: ca. 200 x 150 cm
Weiches, kuscheliges und fusselfreies Obermaterial
6 beleuchtete Temperaturstufen

Die extra große Wärmezudecke sorgt für wohligwarme Momente an kühlen Tagen. Das flauschige Material der Decke lädt zum Kuscheln und Entspannen ein. 

Ausstattung:
Extragroßes Format: ca. 200 x 150 cm
Weiches, kuscheliges und fusselfreies Obermaterial
Maschinenwaschbar bis 30°
6 beleuchtete Temperaturstufen
Innovativer LED Tastenschalter
Elektronische Temperaturregelung
Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden
BSS (Beurer Sicherheits System)
Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 6 · Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Taupe · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 2000 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HD 150 XXL Cosy Taupe Wärmezudecke,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1500 mm x 2000 mm
Herstellerfarbe:
Taupe
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
2000 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
150 W
Anzahl Schaltstufen:
6
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Wärmedecke
Weitere Suchbegriffe: Wärmedecke, Kuscheldecke, Wolldecke, heizdecke beurer, heizdecke, 4052095431050, Beurer, 43105, HD 150 XXL Nordic Cosy, Wärmetherapie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 64,33*
€ 80,55*
€ 3,50*
ab € 74,81*
€ 92,48*
€ 5,46*
ab € 74,36*
€ 92,50*
Frei Haus
ab € 75,94*
€ 94,46*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 114,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.