| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613511-BP Herst.-Nr.: 43103 EAN/GTIN: 4211125431037 |
| |
|
| | |
| Beurer HD 150 XXL Cosy Wärmedecke 150 W Grau
Beurer HD 150 XXL Cosy Taupe Wärmezudecke
Extragroßes Format: ca. 200 x 150 cm Weiches, kuscheliges und fusselfreies Obermaterial 6 beleuchtete Temperaturstufen
Das traumhaft weiche Material der Decke ist nicht nur kuschelig, sondern auch fusselfrei. Mit der Wärmezudecke können Sie auch an kalten Tagen zu zweit unter der Decke entspannen.
Ausstattung: Extragroßes Format: ca. 200 x 150 cm Weiches, kuscheliges und fusselfreies Obermaterial Maschinenwaschbar bis 30° 6 beleuchtete Temperaturstufen Innovativer LED Tastenschalter Elektronische Temperaturregelung Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden BSS (Beurer Sicherheits System) Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 6 · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 2000 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: HD 150 XXL Cosy Taupe Wärmezudecke,Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 1500 mm x 2000 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 1500 mm | Produktabmessung, Breite: | 2000 mm | Marke: | Beurer | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 150 W | Anzahl Schaltstufen: | 6 | Produkt-Art: | Wärmedecke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizdecke, Wärmedecke, Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, 4052095431036, Beurer, 43103, HD 150 XXL Cosy, Wärmetherapie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,05* | € 86,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,14* | € 86,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,48* | € 88,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,52* | € 91,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,78* | € 108,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|