Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 405 Signature Line Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613507-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     73582
EAN/GTIN:
     4211125735821
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
Beurer GS 405 Signature Line Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg

Beurer GS 405 Signature Line Glaswaage

Modernes Schwarz-Display in XXL-Größe
Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit
Große Trittfläche aus 8 mm Sicherheitsglas
Anti-fingerprint: Oberfläche beschichtet für leichte Reinigung
Extra hohe Tragkraft bis 200kg
Einschalttechnik: Quick Start
Geschlossene Unterseite
Abschaltautomatik
Überlastungsanzeige
Zifferngröße: 49 mm

Edel und modern - die Glaswaage in XXL-Format ist in jedem Badezimmer ein echter Hingucker.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 300 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, Beurer, 73582, GS 405 Signature Line, Körperwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,40*
€ 44,06*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 44,08*
€ 5,46*
ab € 37,65*
€ 48,70*
€ 3,90*
ab € 38,52*
€ 49,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 57,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.