Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 340 XXL Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613500-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75603
EAN/GTIN:
     4211125756031
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
Beurer GS 340 XXL Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg

Beurer GS 340 XXL Glaswaage

Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
Trittfläche im großen Querformat aus extra starkem, super weißem Sicherheitsglas
Extra hohe Tragkraft bis 200kg
Mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion - ideal für Gewichtsermittlung von Baby, Tier oder Gepäck
Geschlossene Unterseite
Einschalttechnik: Quick Start

Pure Eleganz in strahlendem Weiß - die extra breite Design-Glaswaage von Beurer stellt das perfekte Accessoire in jedem Badezimmer dar.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 300 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, Beurer, 75603, GS 340 XXL, Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 41,80*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 41,81*
4
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 45,50*
4
Frei Haus
ab € 38,035*
€ 47,185*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 38,08*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.