Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 1095130 Anti-Rutschband Schwarz, Gelb (L x B) 15 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612255-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1095130
EAN/GTIN:
     4005546733791
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Durable DURALINE GRIP 1095130 Anti-Rutschband Schwarz,Gelb (L x B) 15 m x 25 mm 1 St.

DURABLE Antirutschband DURALINE GRIP+ 25mm breit schwarz/gelb

Schwarz,Gelb
(L x B) 15 m x 25 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13,Abriebfest

Ausstattung:
Die Antirutschbänder DURALINE® GRIP+ sind optimal für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
Mit Hilfe der Rutsch-Hemmung sorgen sie für mehr Sicherheit bei dem Betreten von Wegen und Trittflächen
Sie sind gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13 zertifiziert
Grobe Körnung - gröberes, rutschfestes Schleifmaterial für industrielle Bedürfnisse und Anwendungen
Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen
Das grobe Granulat bietet eine dauerhafte Rutschhemmung auch bei hoher Verschmutzung und stärkerer Beanspruchung

Technische Daten:
Dicke: 0.7 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13,Abriebfest · Material (Details): Kunststoff
Aluminium · Materialstärke: 0.7 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Durable
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 | Abriebfest
Typ (Hersteller-Typ):
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Materialstärke:
0.7 mm
Dicke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,61*
€ 23,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,65*
€ 23,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,86*
€ 23,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,49*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
109401
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.