Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable DURALINE GRIP 1081130 Anti-Rutschband Schwarz, Gelb (L x B) 15 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612249-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1081130
EAN/GTIN:
     4005546733654
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Durable DURALINE GRIP 1081130 Anti-Rutschband Schwarz,Gelb (L x B) 15 m x 25 mm 1 St.

DURABLE Antirutschband DURALINE GRIP, 25mm breit, 1081130, schwarz/gelb, 1 Rolle

Schwarz,Gelb
(L x B) 15 m x 25 mm
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13,Abriebfest

Ausstattung:
Die Antirutschbänder DURALINE® GRIP sind optimal für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
Mit Hilfe der Rutsch-Hemmung sorgen sie für mehr Sicherheit bei dem Betreten von Wegen und Trittflächen
Sie sind gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13 zertifiziert
Standard Körnung - ideal für die meisten Situationen, hohe Griffigkeit und Reibung
Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen

Technische Daten:
Dicke: 0.7 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13,Abriebfest · Material (Details): Kunststoff
Aluminium · Materialstärke: 0.7 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Durable
Klebeband-Besonderheiten:
Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13 | Abriebfest
Typ (Hersteller-Typ):
DURALINE GRIP
Material (Details):
Kunststoff<br>Aluminium
Materialstärke:
0.7 mm
Dicke:
0.7 mm
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,64*
€ 20,40*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,60*
€ 20,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,33*
€ 20,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 20,69*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.