| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2590608-BP Herst.-Nr.: EE-SX1070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron EE-SX1070 OM Transistor Output Slotted Switch
Omron EE-SX1070 Transistor Output Slotted Switch
Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 8mm Slot Width
Technische Daten: Verpackungsart (Bauteile): Bag
Weitere Informationen: | | Engineering Part No: | EESX1070 | Engineering Series No: | EE-SX1 | Marke: | Omron | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Typ (Hersteller-Typ): | EE-SX1070 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, Omron, EE-SX1070, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 1,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 2,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,20* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,93* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,51* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|