Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PM500A0301600F00 Temperaturwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589598-BP
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PM500A0301600F00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
red lion temperaturmessumformer
temperaturmessumformer
Red Lion PM500A0301600F00 Temperaturwächter

TFT - Vollfarb-LCD Einbaumessgerät für Analoges Signal

Überwachen Sie wichtige Arbeitsabläufe und Prozessdaten und sehen Sie die Daten wie nie zuvor mit Red Lion's Graphical Panel Meter, PM-50.
Dieses grafische Einbaumessgerät der nächsten Generation verbindet Sie mit den wichtigsten Informationen, wo und wann Sie sie am dringendsten benötigen.
Trennen Sie Ihr altes Einbaumessgerät vom Stromnetz, stecken Sie das PM-50 in den vorhandenen Schalttafelausschnitt (48 mm x 48 mm oder 96 mm x 48 mm), verbinden Sie das PM-50 mit dem WLAN und beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer Daten – noch nie war es so einfach, eine intelligente Werkshalle zu realisieren.

· Universaleingang für Prozesssignale,
· Thermoelement, Pt100, Potentiometer
· Parametrierung am Gerät, via APP oder Websever
· WiFi 4-Konnektivität (Modbus TCP Kommunikation)
· RS485-Schnittstelle und SSR-Treiberausgänge on Board
· Erweiterungen modular möglich

Die Anzeige lässt sich auch über die App oder einen Webbrowser programmieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Einbaumaße: 45 x 45 mm · Einbautiefe: 92.2 mm · Montageart: Einbau

Lieferumfang:
PM50 3,5",1x Hintere Abdeckung,2x 2x Verriegelungsclip für Schock- und Vibrationsanwendungen,1x Befestigungsrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
Red Lion
Herst.-Teilenr.:
PM500A0301600F00
Typ (Hersteller-Typ):
PM500A0301600F00
Einbautiefe:
92.2 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Einbaumaße:
45 x 45 mm
Produkt-Art:
Temperaturwächter
Weitere Suchbegriffe: Red Lion, PM500A0301600F00, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,72*
€ 411,99*
Frei Haus
ab € 397,60*
€ 454,21*
Frei Haus
ab € 398,75*
€ 464,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 422,21*
€ 485,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PMM000I0AN000000
ab € 108,85*
Zubehör
Red Lion
PMM000CMENT00000
ab € 80,18*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL200000
ab € 71,77*
Zubehör
Red Lion
PMM000I0RL400000
ab € 87,54*
Zubehör
Red Lion
PMM000CM23200000
ab € 93,09*
Zubehör
Red Lion
PMM000PWACP00000
ab € 67,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.