Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor TCSM-M06-L050-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589164-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     TCSM-M06-L050-K02.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Emko Temperatursensor TCSM-M06-L050-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 6 mm

EMKO TCSM.K Typ K Thermoelement Tauchfühler

-50 bis +400°C
6 mm Sensor-Ø
50 mm Sensorlänge
Kabellänge 2 m

EMKO TCMS.K Typ K Thermoelement Tauchfühler mineralisoliert wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +400°C verwendet.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: K · Fühlerbreite: 6 mm · Kabellänge: 2 m · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/IC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni · Weitere technische Daten: Sensordurchmesser 6 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
K
Herst.-Teilenr.:
TCSM-M06-L050-K02.K
Typ (Hersteller-Typ):
TCSM.K
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Sensor (Details):
DIN/IC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni
Fühlerbreite:
6 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emko temperatursensor, tauchfühler, Emko, TCSM-M06-L050-K02.K, TCSM.K, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,26*
€ 30,83*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 30,85*
€ 3,50*
ab € 42,50*
€ 56,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.