Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor TCMS-M03-L100-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +1200 °C Fühlerbreite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589130-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     TCMS-M03-L100-K02.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Emko Temperatursensor TCMS-M03-L100-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +1200 °C Fühlerbreite 3 mm

EMKO TCMS.K Typ K Thermoelement Tauchfühler mineralisoliert

-50 bis +400°C
3 mm Sensor-Ø
100 mm Sensorlänge
Kabellänge 2 m
Mineralisoliert

EMKO TCMS.K Typ K Thermoelement Tauchfühler mineralisoliert wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +1200°C verwendet.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: K · Fühlerbreite: 3 mm · Kabellänge: 2 m · Messbereich Temperatur (max.): +1200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/IEC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni · Weitere technische Daten: Sensordurchmesser 3 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis +1200 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
K
Herst.-Teilenr.:
TCMS-M03-L100-K02.K
Typ (Hersteller-Typ):
TCMS.K
Messbereich Temperatur (max.):
+1200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Sensor (Details):
DIN/IEC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni
Fühlerbreite:
3 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emko temperatursensor, tauchfühler, Emko, TCMS-M03-L100-K02.K, TCMS.K, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,66*
€ 51,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 51,34*
€ 3,50*
ab € 61,60*
€ 80,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.