Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Smart Bundle NBU-NWS-NRG-EU WLAN-Wetterstation Vorhersage für 6 Tage Anzahl Sensoren max. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588899-BP
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NBU-NWS-NRG-EU
EAN/GTIN:
     3700730503419
Suchbegriffe:
Regenmesser
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Netatmo Smarte Wetterstation + Regenmesser Bundle NBU-NWS-NRG-EU WLAN-Wetterstation Vorhersage für 6 Tage

Smarte Wetterstation + Regenmesser Bundle

Bundle Netatmo Wetterstation inkl. Regenmesser
Nutzen Sie Ihre eigenen Echtzeit-Wettermessungen für drinnen und draußen
Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die gemessene Regenmenge zu
Greifen Sie, egal, wo Sie sind, per Smartphone auf die Messungen Ihrer Smarten Wetterstation zu
Sehen Sie sich Ihren Messverlauf und die Grafiken über die App an

Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf Ihre eigenen Wetterdaten für drinnen und draußen zu
Sehen Sie sich die präzisen und ultralokalen Messungen Ihrer Smarten Netatmo Wetterstation an. Sie verrät Ihnen die Geheimnisse Ihrer Umwelt und sendet sie direkt auf Ihr Smartphone: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität im Innen- und Außenbereich Ihres Zuhauses werden in Echtzeit angezeigt.

Lassen Sie Ihre Smarte Wetterstation auch den Niederschlag überwachen
Der Smarte Regenmesser von Netatmo funktioniert gemeinsam mit der Smarten Wetterstation und schickt Ihnen die wichtigsten Infos über die Regenmenge direkt auf Ihr Smartphone. Sehen Sie sich die Echtzeit-Niederschlagsmessungen vor Ihrem Haus in Millimetern pro Stunde an - egal, wo Sie sind. Der Smarte Regenmesser sagt Ihnen auch ganz genau, wie stark und wie viel es in der letzten Stunde oder seit Mitternacht geregnet hat.

Ihre Wetterdaten zeigen Ihnen, wie sich Ihre Umgebung im Zeitverlauf verändert
Analysieren Sie Ihre Daten, um die Veränderungen Ihrer Umgebung im Zeitverlauf zu verstehen. Greifen Sie über die App auf die Messverläufe und die Grafiken zu, mit denen Sie diese Veränderungen auf einen Blick überschauen können. Ihr Garten musste einen Monat lang ohne Sie auskommen? Schauen Sie nach, wie das Wetter war!

Individuelle Benachrichtigungen, um unverzüglich zu reagieren
Stellen Sie die Benachrichtigungen individuell ein, um so in Echtzeit nur über jene Veränderungen in Ihrer Wohnumgebung informiert zu werden, die Sie interessieren. Frost ist angesagt, die CO2-Konzentration in den Innenräumen steigt, Ihr Haus kühlt aus ... Ihre Wetterstation schickt Ihnen eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone.

Verbessern Sie ganz einfach die Luftqualität in Ihrem Zuhause
Wussten Sie, dass die Luft in geschlossenen Räumen fünfmal stärker belastet ist als draußen? Einfach praktisch: Ihre Smarte Wetterstation von Netatmo informiert Sie, wenn die Innenraumbelastung steigt. Dann wissen Sie: Es wird Zeit durchzulüften!

Machen Sie Ihr Smart Home noch intelligenter
Automatisieren Sie Abläufe durch Verbindungen zu Ihren anderen vernetzten Geräten, um die Funktionalität Ihrer Smarten Wetterstation noch weiter zu steigern. Beispielsweise können Sie die von Ihrer Smarten Wetterstation angezeigte Außentemperatur nutzen, um Ihre Heizung über Ihr Smartes Thermostat von Netatmo genau anzupassen.

Nutzen Sie die integrierte Wettervorhersage
Nutzen Sie die integrierte vollständige Wettervorhersage. Sehen Sie sich auf der App die detaillierte 7-Tage-Prognose an und planen Sie Ihre Woche ganz entspannt.

Erkunden Sie die Messungen von Netatmo Wetterstationen weltweit
Treten Sie der Community Smarter Wetterstationen von Netatmo bei, um die auf der ganzen Welt gesammelten Messdaten zu erforschen. Die Netatmo Weathermap zeigt Ihnen in Echtzeit die Außentemperaturen, den Niederschlag und die Windstärke in über 170 Ländern an!

Stellen Sie sich in Ihrem Alltag auf das Wetter ein und machen Sie sich so das Leben leichter
Stellen Sie sich in Ihrem Alltag auf das Wetter ein und machen Sie sich durch die ultralokalen Messungen und Vorhersagen Ihrer Smarten Wetterstation das Leben leichter. Wählen Sie die richtige Uhrzeit für einen Spaziergang, passen Sie Ihre Heizung an, lüften Sie durch, wenn die Luftbelastung innen zu hoch wird ... Komfort bis in kleinste Detail!

Fügen Sie Zubehör hinzu, um das Wetter noch besser in den Griff zu bekommen
Ergänzen Sie Ihre Smarte Wetterstation, wie es Ihnen passt. Schließen Sie bis zu drei Zusätzliche Smarte Innenmodule an, um die Raumluft auf das Genauste zu überwachen und in jedem Zimmer für optimalen Wohnkomfort zu sorgen. Und wenn Sie zum echten Wetterexperten aufsteigen möchten, fügen Sie noch den Smarten Regenmesser und den Smarten Windmesser von Netatmo hinzu.

Ausstattung:
1 Indoor-Modul 45 x 45 x 155 mm mit USB-Adapter zur Stromversorgung
1 Outdoor-Modul 45 x 45 x 105 mm mit 2 AAA-Batterien (bis 1 Jahr Lebensdauer) zur Stromversorgun
1 Regenmesser 130 x 130 x 110 mm mit 2 AAA-Batterien (bis 1 Jahr Lebensdauer) zur Stromversorgung
1 USB-Adapter, 1 USB-Kabel, 4 AAA-Batterien im Lieferumfang

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 45 x 45 x 155 mm · Abmessungen (Regenmesser): 130 x 130 x 110 mm · Abmessungen Sensor(en): 45 x 45 x 105 mm · Anzahl Sensoren max.: 5 · Funktionen (Wetterstationen): Max. 5 Sensoren,Außenluftfeuchte,Außentemperatur,Innen-Geräuschpegel,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Luftdruck,Wettervorhersage,WLAN-/WiFi-Zugang,Innen-CO2-Konzentration · Gehäusefarbe (Details): Silber (matt),Schwarz · Messbereich Außentemperatur: -40°C - 65 °C · Messbereich CO2 (max.): 5000 ppm · Messbereich CO2 (min.): 0 ppm · Messbereich Innenluftfeuchte: 0 - 100 % · Messbereich Innentemperatur: 0°C - 50 °C · Messbereich Luftdruck (Details): 260 - 1260 mbar · Messbereich Niederschlag: 0,2 mm/h - 150 mm/h · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Vorhersage für: 6 Tage

Lieferumfang:
Smarte Wetterstation Hauptmodule,Außenmodule,Regenmesser,Netzteil,Batterien

Systemvoraussetzungen:
Smartphone ab iOS 12, oder Android 4.2 erforderlich

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Silber (matt) | Schwarz
Marke:
Netatmo
Funktionen (Wetterstationen):
Max. 5 Sensoren | Außenluftfeuchte | Außentemperatur | Innen-Geräuschpegel | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Luftdruck | Wettervorhersage
Messbereich Innenluftfeuchte:
0 - 100 %
Messbereich CO2 (max.):
5000 ppm
Messbereich CO2 (min.):
0 ppm
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40°C - 65 °C
Messbereich Innentemperatur:
0°C - 50 °C
Messbereich Niederschlag:
0|ツ|2 mm/h - 150 mm/h
Messbereich Luftdruck (Details):
260 - 1260 mbar
Anzahl Sensoren max.:
5
Spannungsversorgung Station:
Netzteil|ツ| inkl.
Abmessungen Sensor(en):
45 x 45 x 105 mm
Abmessungen (Regenmesser):
130 x 130 x 110 mm
Abmessungen (Basisstation):
45 x 45 x 155 mm
Vorhersage für:
6 Tage
Produkt-Art:
WLAN-Wetterstation
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: netatmo regenmesser, regenmesser, Netatmo, NBU-NWS-NRG-EU, Smart Bundle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 189,05*
€ 232,36*
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 251,70*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 251,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 204,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NRG01-WW
ab € 44,39*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EU
ab € 212,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.