Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 74561 HSS TIN-TIP Spiralbohrer DIN 338 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587690-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     74561
EAN/GTIN:
     4026558745619
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Exact 74561 HSS TIN-TIP Spiralbohrer DIN 338 1 Set

Spiralbohrer StepTip Technologie HSS TIN TIP Ø1,0-10,0mm 19-Stk.

Signifikant schneller und präziser als Standardbohrer
Kein Vorbohren mehr notwendig
Geringer Kraftaufwand dank 3-Flächenschaft
Akkufreundlicher Betrieb dank geringer Leistungsaufnahme
Schräges Anbohren problemlos möglich
Optimale Standzeiten durch hochwertige TIN-TIP Beschichtung

Der neue ADVANCEDLINE Stufen-Spiralbohrer. Mit innovativer STEP-Technologie ermöglicht schnelles und präzises Bohren bei minimalen Kraftaufwand, ist multifunktional einsetzbar und dank des 3-Flächenschaft auch perfekt für handgeführte Akkubohrmaschinen geeignet.

Ausstattung:
Mit innovativer Step-Technologie
Minimaler Kraftaufwand
Hochpräzise
Universell einsetzbar

Stufenanschnitt mit 118° Spitzenwinkel
Punktgenaues Anbohren
Kein Ankörnen notwendig
Selbstzentrierend
Minimaler Kraftaufwand

TIN-TIP Multilayer-Beschichtung
Erhöhte Oberflächenhärte
Geringere Aufbauschneiden
Bessere Wärmestabilität

3-Flächenschaft (>4,0mm)
Müheloses Handling
Perfekte Bohrergebnisse
Schnell und präzise
Auch perfekt geeignet für handgeführte Akkubohrmaschinen

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS TIN-TIP · Material-Eignung: Aluminium,Kunststoff,Acrylglas,Holz,Baustahl · Spitzenwinkel: 118 °

Lieferumfang:
1x 1.0 mm,1x 1.5 mm,1x 2.0 mm,1x 2.5 mm,1x 3.0 mm,1x 3.5 mm,1x 4.0 mm,1x 4.5 mm,1x 5.0 mm,1x 5.5 mm,1x 6.0 mm,1x 6.5 mm,1x 7.0 mm,1x 7.5 mm,1x 8.0 mm,1x 8.5 mm,1x 9.0 mm,1x 9.5 mm,1x 10.0 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS TIN-TIP
Material-Eignung:
Aluminium | Kunststoff | Acrylglas | Holz | Baustahl
Spitzenwinkel:
118 °
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 exact 1.0mm, din 338, din 338 tin, Exact, 74561, Spiralbohrer StepTip Ø1, 0-10, 0mm 19-Stk.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,33*
€ 72,12*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 72,14*
€ 4,90*
ab € 55,78*
€ 72,27*
4 Tage
8
€ 6,45*
ab € 59,55*
€ 74,45*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 61,0525*
€ 75,8125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.