Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MUF-64DA/APC USB-Stick 64 GB Blau MUF-64DA/APC USB-C® 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586105-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MUF-64DA/APC
EAN/GTIN:
     8806092535886
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Samsung MUF-64DA/APC USB-Stick 64 GB Blau MUF-64DA/APC USB-C® 3.2

USB Flash Drive Type-C™

Der USB Flash Drive Type-C™ im Taschenformat ist ein perfekter Begleiter.
Der neue Type-C™ besticht durch Flexibilität und dank USB-3.1-Schnittstelle.

Ausstattung:
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s.

Technische Daten:
Gewicht: 3.4 g · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 33.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® 3.2 · Speicherkapazität: 64 GB · Speichermedien-Besonderheiten: stoßsicher,Wasserdicht · Transferrate max. (Lesen): 400 MB/s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 33.7 x 15.9 x 6.4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Transferrate max. (Lesen):
400 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
6.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Produktabmessung, Breite:
33.7 mm
Marke:
Samsung
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® 3.2
Speichermedien-Besonderheiten:
stoßsicher | Wasserdicht
Speicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
3.4 g
Produkt-Art:
USB-Stick
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,53*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 14,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,50*
€ 14,64*
€ 6,78*
ab € 10,52*
€ 14,67*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.