Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-153999 Herst.-Nr.: MUF-64DA/APC EAN/GTIN: 8806092535886 |
| |
|
| | |
| Samsung Flash Drive USB-Stick 64GB USB-C 3.1 USB-C-Speicher Schnell. Sicher. Kompatibel. Der Samsung USB-C 3.1 USB-Stick mit 64 GB ist ein vielseitiger Begleiter für unterwegs. Mit einer Schreibtransferrate von 110 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s bietet er schnelle Datenübertragung. Dank des USB 3.1-Anschlusses ist er abwärtskompatibel zu USB 3.0 und 2.0. Dieser stoßfeste, temperaturbeständige und spritzwassergeschützte Stick passt nahtlos zu Laptops, Tablets, Smartphones und Kameras. Weitere Informationen: | | Bauweise/Designtyp: | Kappe | Gewicht: | 3,4 g | Hersteller: | Samsung | Lesegeschwindigkeit: | 400 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 33,7 x 15,9 x 6,4 mm | Produktart: | USB Sticks | Produktfarbe: | blau | Speicherkapazität: | 64 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 9,11* | € 12,72* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,67* | € 13,46* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,17* | € 14,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,25* | € 14,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,50* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|