Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PL1230GBE PL-Serie Spind Stahl mit Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584471-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     PL1230GBE
EAN/GTIN:
     5032548008540
Suchbegriffe:
Digitale Möbelschlösser
Elektronische Möbelschlösser
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Phoenix PL1230GBE Spind 1 Reihe 2 Türen grau / blau m. Electr.-Schloss (B x H x T) 300 x 1830 x 500 mm mit Elektronikschloss

Spind 1 Reihe 2 Türen grau / blau m. Electr.-Schloss

Modulares System - zu einem Stapel oder Block zusammenfügbar
Erhältlich als Einzel-, Doppel- oder Vierfachtür-Konfigurationen
Mit Schlüssel- oder Electronic-Schloss erhältlich

Die PHOENIX PL-SERIE-PERSONAL-SPINDE sind die ideale Lösung für Büros, Lagerhallen, Turnhallen und Schulen für die Aufbewahrung von Kleidung und persönlichen Gegenständen.
Das modulare System ermöglicht es, die Schränke zu einem Stapel oder Block von Schränken zusammenzufügen.

INNENEINRICHTUNGEN - Die Einzeltür wird mit einem festen Fachboden, einer Kleiderstange und Kleiderhaken geliefert. Doppeltür wird mit Kleiderstange und Kleiderhaken geliefert. Schränke mit voller Tiefe können Mäntel und Overalls auf Standard-Kleiderbügeln in ein- und zweitürigen Schränken unterbringen.

SCHLIESSEN - Standard-Schlüsselschloss mit optionalem Hauptschlüssel, mechanisches 4-Rad-Kombinationsschloss oder elektronisches Schloss mit Privat- und öffentlicher Funktion. Optionales Vorhängeschloss-Fallenschloss.

KONSTRUKTION - Fest verschweißte Rahmenkonstruktion, ergänzt durch Qualitätsbefestigungen, sorgen für einen extrem robusten und langlebigen Schrank. Türen können rechts oder links öffnend montiert werden.

BESONDERE MERKMALE - Jede Einheit ist belüftet mit Lüftungsöffnungen in der Tür und der Rückwand (außer bei den 4-türigen Schränken).

MONTAGE - Die Schränke werden als flaches Paket geliefert. Eine einzelne Einheit lässt sich in weniger als 5 Minuten aufbauen.

FARBE - Hochwertig pulverbeschichtete graue Farbe (RAL7035) oder auffallendes Rot (RAL3000) oder Blau (RAL5015).

Ausstattung:
12-Tasten-Tastatur
Warnung bei niedrigem Batteriestand und Batterieüberbrückung
Einfache Programmierung aller Funktionen
Standardeinstellung von Master- und Benutzercode
Private/Öffentliche Funktion verfügbar
Bis zu 100.000 Betätigungen mit 1 Knopfzelle
Vier Code-Ebenen verfügbar - Master, Sub-Master User und Techniker.

Technische Daten:
Anzahl Böden: 1 · Anzahl Türen: 2 · Gewicht: 17 kg · Herstellerfarbe: Grau-Blau · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 1830 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Schrank-Besonderheiten: mit Elektronikschloss · Weitere technische Daten: Anzahl Reihen: 1
Anzahl Türen: 2
Innenabm. (H x B x T): 885 x 298 x 460 mm pro Tür
Volumen: 121 Liter pro Tür

Lieferumfang:
1 x CR2450N

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 1830 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Grau-Blau
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
1830 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Türen:
2
Anzahl Böden:
1
Farbe:
grau
Schrank-Besonderheiten:
mit Elektronikschloss
Material:
Stahl
Gewicht:
17 kg
Produkt-Art:
Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 199,91*
€ 244,52*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 217,02*
€ 268,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
PL1230GRE
ab € 200,24*
Sonstiges
Phoenix Safe
PL1230GGE
ab € 195,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.