Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5167038 Peek Filament PEEK 1.75 mm 250 g Buche natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583519-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5167038
EAN/GTIN:
     4064161218540
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce RF-5167038 Peek Filament PEEK 1.75 mm 250 g Buche natur 1 St.

Hohe Festigkeit
Große Härte
Hohe Temperaturfestigkeit
Gute Haftung zwischen den Lagen beim Drucken

Das Filament Peek ist für technische Anwendungen entwickelt, die eine sehr gute Temperaturbeständigkeit erfordern (<150°C).

Ausstattung:
Wärmeverzug-Temperatur über 150 Grad

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 450 °C · Drucktemperatur min.: 400 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Buche natur · Filament-Material: PEEK · Gewicht: 250 g · Weitere technische Daten: Wärmeverzug-Temperatur über 150 Grad
Druckbett-Temperatur: 130 °C
Druckgeschwindigkeit: 40 - 60 mm/s
Dichte: 1,3 g/cm3

Lieferumfang:
PEEK Filament – Farbe Natur (0,25 kg)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Buche natur
Filament-Material:
PEEK
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
450 °C
Drucktemperatur min.:
400 °C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament renkforce 1.75 mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Renkforce, RF-5167038, Peek
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 190,55*
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 316,01*
Lager 102
239
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 316,02*
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 344,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.