Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology 4-Scheiben-Toaster Kontrollleuchte, Toastfunktion Beige, Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577331-BP
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     TOS-SS-5475
EAN/GTIN:
     8425490137593
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben
SOGO Human Technology 4-Scheiben-Toaster Kontrollleuchte,Toastfunktion Beige,Metallic

4-Scheiben-Toaster Eternal Retro Serie

Elegante metallisch beige Farbe
Elektronische Temperaturregelung, bis zu 6 Stufen
Zyklusabbruch, Auftau- und Aufwärmfunktion

4-Scheiben-Toaster Eternal Retro Serie in eleganter metallisch beiger Farbe.

Ausstattung:
Elektronische Temperaturregelung zum Toasten nach Geschmack bis zu 6 Stufen
Doppelte mechanische Funktion mit unabhängiger Rillensteuerung und Toastsystem zum Toasten von Scheiben zu unterschiedlichen Zeiten
Anti-Stau-Mechanismus
Mit Edelstahldekor unten
Kontrollleuchte
Automatische Abschaltfunktion
Herausnehmbare Krümelschublade für einfache Reinigung
Cool-Touch-Körper und -Äußeres für maximale Sicherheit
Rutschfeste Füße
Kabelaufbewahrungssystem für einfache Aufbewahrung.

Technische Daten:
Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Beige,Metallic · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte,Toastfunktion · Leistung (Details): 1500 W · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Lieferumfang:
Toaster für 4 Scheiben,Abnehmbare Krümelschublade,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beige | Metallic
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte | Toastfunktion
Leistung (Details):
1500 W
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
4-Scheiben-Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, 08425490137593, SOGO Human Technology, TOS-SS-5475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 127,53*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 104,54*
€ 127,54*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 141,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.