Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Sogo TOS-SS-5475 Toaster 6 4 Scheibe(n) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104512125
Hersteller:
     Sogo
Herst.-Nr.:
     TOS-SS-5475
EAN/GTIN:
     8425490137593
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
2750 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.