Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 23-2 L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Drehbar, Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573205-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 23-2 L
EAN/GTIN:
     4012386135616
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL 23-2 L 2fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Drehbar,Neigbar

Vollbeweglicher Tischhalter mit Federsystem für 2 Flachbildschirme

Halter-Ausführung: Drehbar,Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg

Dieser Monitorarm ist ideal für Anwendungen bei denen der Bildschirm häufig verstellt werden muss, z. B. für Meetings, kreatives Arbeiten und vieles mehr.

Ausstattung:
Schlanker Monitorarm & herausragende Flexibilität · Speziell ergonomisches Design · 180°-Drehstopp für Ihre Sicherheit · Integrierter Federmechanismus mit Federspannungsanzeige für exakte Einstellungen · Neigung: + / - 40° · Seitlich drehbar: 180° · Bildschirm horizontal drehbar: 360° · VESA: 75 / 100 · Mit integriertem Federsystem für eine stufenlose vertikale Ausrichtung des Bildschirms (max. 260 mm) · Mit Befestigungsklemme (10 - 85 mm) und Adapterplatte zur Festmontage · Integriertes Kabelmanagement · Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 2 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Drehbar,Neigbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Neigbereich (oben): 40 ° · Neigbereich (unten): -40 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 180 ° · Schwenkbereich (rechts): 180 ° · Tisch-Dicke (max.): 85 mm · Tragkraft (max.): 9 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|0 cm (18|ツ|1") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 47|ツ|0 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Ja
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Drehbar | Neigbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Neigbar
Neigbereich (unten):
-40 °
Neigbereich (oben):
40 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Anzahl montierbarer Displays:
2 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
Tisch-Dicke (max.):
85 mm
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, My Wall, HL 23-2 L, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 153,30*
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 153,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.