Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2567860-BP Herst.-Nr.: 1152300400 EAN/GTIN: 4007123101276 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1152300400 Steckdosenleiste Schutzkontakt 1 St.
Brennenstuhl Eco-Line
Steckdosenleiste 3-fach Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz Schalter und 3 m Kabel
Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz.
Ausstattung: Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Stecksystem DE
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Kabellänge: 3 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter
Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3 m | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 240 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Brennenstuhl, 1152300400, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,8763* | € 6,1463* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,07* | € 6,35* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,37* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,12* | € 6,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|