Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cablefix 2200-42 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 5.5 mm x 5 mm 4 St. Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564717-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2200-42
EAN/GTIN:
     8414419220041
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
cablefix 2200-42 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 5.5 mm x 5 mm 4 St. Braun

Kabelkanal Cable-Fix 5 mm braun 1 m selbstklebend 4 St.

Selbstklebend
Verpackung à 4 Stück
Länge: je 1 m

Kabelkanal Cable-Fix 5 mm, braun, 1 m, selbstklebend, 4 Stück.

Technische Daten:
Farbe: braun · Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 m x 5.5 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
cablefix
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 13,40*
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.