Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Max Hauri AG 100333 Kabel-Organizer Wand Gerade Kabelrinne Braun 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95266597
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     100333
EAN/GTIN:
     8414419220041
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Zweck
Wand
Produktfarbe
Braun
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.