Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus MB165B LED-Monitor EEK B (A - G) 39.6 cm (15.6 Zoll) 1366 x 768 Pixel 16:9 10 ms USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) TN LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2559251-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0703-B01170
EAN/GTIN:
     4711081160151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Asus MB165B LED-Monitor 39.6 cm (15.6 Zoll) EEK B (A - G) 1366 x 768 Pixel WXGA 10 ms USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) TN LCD

Asus MB165B

Bilddiagonale 39.6 cm (15.6 Zoll) WXGA, 1366 x 768 Pixel
Reaktionszeit: 10 ms
Energieeffizienzklasse: B (A - G)
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


ASUS ZenScreen MB165B tragbarer 15,6 Zoll USB-Monitor (HD(1366x768), schlankes Design, USB-Stromversorgung, entspiegelte Oberfläche, USB 3.0, VGA, 10 ms)

Ausstattung:
15,6 Zoll tragbarer Monitor mit USB-Stromversorgung und einem einzigen USB 3.0-Kabel für die Strom- und Videosignalübertragung
Das schlanke und dünne Profil hilft Ihnen, Ihre Arbeit unterwegs effizienter zu erledigen
Benutzerfreundliches Design mit integriertem Stativgewinde auf der Rückseite und faltbarer Hülle für vielseitige Anwendungen.
Erkennt automatisch die Ausrichtung und schaltet den Monitor zwischen Hoch- und Querformat um.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: B (A - G) · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Auflösung horizontal: 1366 Pixel · Auflösung vertikal: 768 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 90 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 65 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: WXGA · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 39.6 cm · Gewicht: 780 g · Helligkeitswerte: 220 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7 W · Panel-Technologie: TN LCD · Pixel-Abstand: 0.252 mm · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 226 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.8 mm · Reaktionszeit: 10 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stat. Kontrastverhältnis: 500 : 1

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 226 x 11.8 mm
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
500 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
11.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
226 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Display-Diagonale (in cm):
39.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
15 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Auflösung (max.):
1366 x 768 Pixel
Marke:
Asus
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Display-Auflösungsmodus:
WXGA
2021 Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Panel-Technologie:
TN LCD
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Pixel-Abstand:
0.252 mm
Auflösung horizontal:
1366 Pixel
Auflösung vertikal:
768 Pixel
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
7 W
Helligkeitswerte:
220 cd/m²
Reaktionszeit:
10 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
90 °
Betrachtungswinkel (ver.):
65 °
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
279
€ 4,50*
ab € 96,63*
€ 121,94*
€ 6,78*
ab € 106,83*
€ 134,59*
2 Tage
8
€ 2,00*
ab € 107,61*
€ 135,41*
€ 3,50*
ab € 111,92*
€ 140,33*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 175,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.