Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ProArt PA328CGV LED-Monitor EEK G (A - G) 81.3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2559234-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06R1-B01170
EAN/GTIN:
     4711081005797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Asus ProArt PA328CGV LED-Monitor EEK G (A - G) 81.3 cm (32 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® IPS LED

Asus PA328CGV

Bilddiagonale 81.3 cm (32 Zoll) QHD, 2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®®
Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Pivot-Funktion,Schwenkbar,Neigbar

ASUS ProArt Display PA328CGV Professional 68,58cm (32 Zoll) Monitor (IPS, WQHD (2560 x 1440), 165Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, Farbgenauigkeit ΔE < 2, Calman-verifiziert, USB-C®, DisplayPort, HDMI, VESA DisplayHDR 600, 5ms)

Ausstattung:
ASUS ProArt Display PA328CGV Professional 68,58cm (32 Zoll) Monitor (IPS, WQHD (2560 x 1440), 165Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, Farbgenauigkeit ΔE < 2, Calman-verifiziert, USB-C®, DisplayPort, HDMI, VESA DisplayHDR 600, 5ms)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync Premium Pro · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 165 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: QHD (2560 x 1440 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Matt · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: QHD · Display-Diagonale (in Zoll): 32 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 81.3 cm · Drehwinkel: 90 ° · Dyn. Kontrastverhältnis: 100000000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Drehung,Pivot (Rotation),Höhe,Neigung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 11.7 kg · HDR-Zertifizierung: VESA DisplayHDR 600 · HDR-fähig: Ja · Helligkeitswerte: 450 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 130 mm · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 28 W · Monitor-Besonderheiten: Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Pivot-Funktion,Schwenkbar,Neigbar · Neigungswinkel: -5/+23 · Panel-Technologie: IPS LED · Pixel-Abstand: 0.277 mm · Produktabmessung, Breite: 727.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Tiefe: 601.5 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schwenkwinkel: 30 °,-30 ° · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 727.1 x 245 x 601.5 mm
Display-Diagonale (cm):
81.3 cm
Display-Kategorie (TV):
30 Zoll - 32 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
100000000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
601.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
727.1 mm
Display-Diagonale (in cm):
81.3 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
32 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
32 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
165 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync Premium Pro
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Drehung | Pivot (Rotation) | Höhe | Neigung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
QHD (2560 x 1440 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
QHD
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
HDR-Zertifizierung:
VESA DisplayHDR 600
HDR-fähig:
Ja
Neigungswinkel:
-5/+23
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Kopfhöreranschluss | VESA Mount 100 x 100 mm | Höhenverstellbar | Drehbar auf Hochformat | Pivot-Funktion | Schwenkbar | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Matt
Höheneinstellung:
130 mm
Pixel-Abstand:
0.277 mm
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
30 ° | -30 °
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
28 W
Helligkeitswerte:
450 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
11.7 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 539,48*
€ 587,04*
2 Tage
3
€ 2,00*
ab € 535,87*
€ 587,10*
€ 1,93*
ab € 550,34*
€ 599,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 566,64*
€ 619,53*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 697,23*
€ 758,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,83*
€ 903,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,84*
€ 898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,55*
€ 886,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,73*
€ 861,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,23*
€ 829,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.