Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAI-AU M12 SB 2COUNTER 1938730000 Sensor/Aktorbox aktiv Verteiler mit M12 Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255871-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1938730000
EAN/GTIN:
     4032248612710
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profibus Verteiler
Weidmüller SAI-AU M12 SB 2COUNTER 1938730000 Sensor/Aktorbox aktiv Verteiler mit M12 Buchse 1 St.

Sensor-/Aktorbox Feldbus

SAI-AU M12 SB 2Counter

Sensor-/Aktorbox. SAI-Aktiv, Subbus.

Technische Daten:
Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Gehäuse-Material: PBT · Gewicht: 308 g · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Polzahl (num): 4,5 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schutzart: IP67 · Stammleitung: Nein · Strombelastbarkeit (gesamt): 8 A · Strombelastbarkeit je Steckplatz: 4 A · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: E/A Anschlüsse: 4 x M12 Buchse, 5-polig A-codiert
Versorgungspannung (AUX-IN): 1x M12 Stecker 5-polig, A-kodiert
Diagnose-Anzeige: rot
Betriebsspannung: 24 V
Grenzwerte: 18 V/DC - 30 V/DC
Verbindung zum Subbus (SUB-IN): 1 x M8 Stecker 4-polig, A-kodiert
Verbindung zum Subbus (SUB-OUT): 1 x M8 Buchse 4-polig, A-kodiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4|ツ| 5
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Weidmüller
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau | schwarz
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Stammleitung:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1938730000
Typ (Hersteller-Typ):
SAI-AU M12 SB 2COUNTER
Strombelastbarkeit (gesamt):
8 A
Polzahl:
4 | 5
Gehäuse-Material:
PBT
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
308 g
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Weitere Suchbegriffe: profibus verteiler weidmüller, profibus verteiler, 4032248612710, Weidmüller, 1938730000, SAI-AU M12 SB 2COUNTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 271,70*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 246,37*
€ 272,20*
Frei Haus
ab € 250,54*
€ 274,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,78*
€ 275,56*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 277,26*
€ 304,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
Zubehör
Weidmüller
2330260000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.