| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2552219-BP Herst.-Nr.: 25008374 EAN/GTIN: 8718164533747 |
| |
|
| | |
| Marmitek Audio Adapter [1x USB-C® - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm]
Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Ausstattung: Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Marke: | Marmitek | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | grau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | Klinke | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,54* | € 13,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,28* | € 13,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,60* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,84* | € 15,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,70* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|