Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A05-13S Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3200 Windungen (Turns): 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255144-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97130513
EAN/GTIN:
     4250320228400
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A05-13S Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3200 Windungen (Turns): 13

Brushless Motor A05-13S

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 35 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 · Gewicht: 7.5 g · Leerlaufstrom: 0.3 A · Produktabmessung, Länge: 15.1 mm · Produktabmessung, Ø: 16.6 mm · Typ: A05-13S · Wellen-Durchmesser: 2 mm · Windungen (Turns): 13 · kV (U/min pro Volt): 3200

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16.6 mm x 15.1 mm
Produktabmessung, Ø:
16.6 mm
Produktabmessung, Länge:
15.1 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
3200
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97130513
Abgabeleistung Elektromotor:
35 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Windungen (Turns):
13
Leerlaufstrom:
0.3 A
Typ:
A05-13S
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2
Gewicht:
7.5 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250320228400, Hacker, 97130513, A05-13S, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.