Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A10-13L Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1200 Windungen (Turns): 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255108-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97100010
EAN/GTIN:
     4250320218616
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Hacker A10-13L Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1200 Windungen (Turns): 13

Brushless Motor A10-13L

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 75 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 · Gewicht: 20 g · Leerlaufstrom: 0.39 A · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Typ: A10-13L · Wellen-Durchmesser: 2 mm · Windungen (Turns): 13 · kV (U/min pro Volt): 1200

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1200
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97100010
Abgabeleistung Elektromotor:
75 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Windungen (Turns):
13
Leerlaufstrom:
0.39 A
Typ:
A10-13L
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, 4250320218616, Hacker, 97100010, A10-13L, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.