Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A20-50 S EVO Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1088 Windungen (Turns): 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255085-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97800001
EAN/GTIN:
     4250320200598
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Hacker A20-50 S EVO Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1088 Windungen (Turns): 50

Brushless Motor A20-50 S EVO

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 100 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 3 · Gewicht: 29 g · Leerlaufstrom: 0.4 A · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ: A20-50S · Wellen-Durchmesser: 3 mm · Windungen (Turns): 50 · kV (U/min pro Volt): 1088

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 24 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1088
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97800001
Abgabeleistung Elektromotor:
100 W
Wellen-Durchmesser:
3 mm
Windungen (Turns):
50
Leerlaufstrom:
0.4 A
Typ:
A20-50S
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
3
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, 4250320200598, Hacker, 97800001, A20-50 S EVO, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.