Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A10-7L Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2200 Windungen (Turns): 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255080-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97100007
EAN/GTIN:
     4250320200116
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Hacker A10-7L Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 2200 Windungen (Turns): 7

Brushless Motor A10-7L

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 75 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7.4 V/DC · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 · Gewicht: 20 g · Leerlaufstrom: 1,1 A · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Typ: A10-7L · Wellen-Durchmesser: 2 mm · Windungen (Turns): 7 · kV (U/min pro Volt): 2200

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
2200
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7.4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97100007
Abgabeleistung Elektromotor:
75 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Windungen (Turns):
7
Leerlaufstrom:
1|ツ|1 A
Typ:
A10-7L
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250320200116, Hacker, 97100007, A10-7L, Elektromotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.