Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker 70852 PolyTerra PLA Filament PLA geringerer Kunststoffgehalt 1.75 mm 1000 g Lila (matt) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543891-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     70852
EAN/GTIN:
     6938936708520
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Polymaker 70852 PolyTerra PLA Filament PLA geringerer Kunststoffgehalt 1.75 mm 1000 g Lila (matt) 1 St.

Polymaker Filament PolyTerra PLA

Umweltfreundliches 3D-Druck-Filament
Härter als herkömmliches PLA
Druckt schenller als herkömmliches PLA
Einfaches Entfernen von Stützstrukturen
Matte Oberfläche

Polymaker PolyTerra™ PLA ist ein PLA-basiertes 3D-Druckfilament, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um die nächste Generation umweltfreundlicher Filamente zu schaffen, die Benutzerfreundlichkeit, hohe Druckqualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bieten. Es ist ein neu entwickeltes Material von Polymaker namens Fully Bio Compound (FBC), das eine Verbindung aus PLA-Biokunststoff und einem Biokomposit ist. Wenn Sie nach einem kostengünstigen oder umweltfreundlichen PLA-Filament oder beidem suchen, ist PolyTerra™️ PLA-Filament definitiv Ihre erste Wahl. Darüber hinaus kann PolyTerra™️ PLA als Trägermaterial leicht entfernt werden.

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Lila (matt) · Filament-Material: PLA · Filament-Material-Eigenschaft: geringerer Kunststoffgehalt · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 25 - 60˚C
Druckbettbeschichtung: BuildTak, Magigoo

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Lila (matt)
Filament-Material:
PLA
Filament-Material-Eigenschaft:
geringerer Kunststoffgehalt
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,68*
€ 4,00*
ab € 16,36*
€ 23,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.