Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech NYL3030500BK0 CarbonX CF Polyamid PA6 Filament PA (Polyamid) chemisch beständig 2.85 mm 500 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543879-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     NYL3030500BK0
EAN/GTIN:
     4260395365207
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech NYL3030500BK0 CarbonX CF Polyamid PA6 Filament PA (Polyamid) chemisch beständig 2.85 mm 500 g Schwarz 1 St.

3DXTech CarbonX CF PA Polyamid

Hervorragende Bedruckbarkeit
Hohe Zugfestigkeit und Steifigkeit
Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Verbesserte chemische Beständigkeit gegenüber Herkömmlichen 3D-Druckmaterialien
Hohe thermische Eigenschaften

CarbonX™ PA6+CF [Gen3] wird aus einem speziellen Polyamid 6 [PA6]-Copolymer und Hochmodul-Kohlefaser hergestellt. Dies ist das Material der Wahl für industrielle Anwendungen, die überlegene thermische, mechanische und chemische Beständigkeitseigenschaften erfordern und gleichzeitig die von Ihnen erwartete einfache Bedruckbarkeit beibehalten.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 270 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PA (Polyamid) · Filament-Material-Eigenschaft: chemisch beständig · Gewicht: 500 g

Hinweis:
Druckhinweis: Dieses Material ist unter den 3D-Druck-Filamenten besonders abrasiv. Wir empfehlen derzeit eine Düse aus gehärtetem Stahl mit einem Mindestdurchmesser von 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PA (Polyamid)
Filament-Material-Eigenschaft:
chemisch beständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
270 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 04260395365207, 3D Xtech, NYL3030500BK0, CarbonX CF Polyamid PA6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,72*
€ 84,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 84,63*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 187,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.