Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech PTG3010750BK0 CarbonX™ CF Filament PETG Compound chemisch beständig 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543878-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     PTG3010750BK0
EAN/GTIN:
     4260395365214
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech PTG3010750BK0 CarbonX™ CF Filament PETG Compound chemisch beständig 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.

3DXTech CarbonX PETG+CF Filament

Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber ABS
Amorphe Struktur, die ihm eine geringe, nahezu isotrope Schrumpfung verleiht
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, 3x geringer als ABS
Sehr geruchsarm beim Drucken
Großer Verarbeitungsbereich von 230-270°C

CarbonX™ PETG+CF wird aus High-Flow-PETG und hochwertigen High-Modulus-Kohlefasern hergestellt. Dieses Material bietet einfache Bedruckbarkeit, Festigkeit und Steifigkeit, hervorragende Dimensionsstabilität und eine erstaunliche Oberflächenbeschaffenheit.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 230 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PETG Compound · Filament-Material-Eigenschaft: chemisch beständig · Gewicht: 750 g

Hinweis:
Druckhinweis: Dieses Material ist unter den 3D-Druck-Filamenten besonders abrasiv. Wir empfehlen derzeit eine Düse aus gehärtetem Stahl mit einem Mindestdurchmesser von 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PETG Compound
Filament-Material-Eigenschaft:
chemisch beständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
230 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial petg, 3d druck materialien, 3D Xtech, PTG3010750BK0, CarbonX™ CF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 89,53*
€ 4,00*
ab € 65,99*
€ 89,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.