Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D Xtech USM1010500N AQUATEK X1 ADVANCED USM Filament wasserlöslich 1.75 mm 500 g Natur-Beige 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543876-BP
Hersteller:
     3D Xtech
Herst.-Nr.:
     USM1010500N
EAN/GTIN:
     4260395365115
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3D Xtech USM1010500N AQUATEK X1 ADVANCED USM Filament wasserlöslich 1.75 mm 500 g Natur-Beige 1 St.

3DXTech Aquatek X1 Advanced USM

Leicht löslich in warmem Wasser
Umweltfreundlich und sicher im Haus- oder Büroabfluss zu entsorgen
Ideales Stützmaterial für die unterschiedlichsten Materialien (PLA, ABS, ASA, PETG, Polyamid und flexible Filamente wie TPC, TPU, COPE u.v.m.)
Auch für viele Materialien, die dafür bekannt sind, dass sie schwer zu unterstützen sind!
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, wenn es während des Druckens der Luft ausgesetzt ist
Wird mit der Zeit weniger klebrig als ähnliche Trägermaterialien

AquaTek™ X1 Advanced USM [Universal Support Material] ist ein fortschrittliches wasserlösliches Stützfilament, das speziell für den Druck komplexer Teile entwickelt wurde. Dieses Material ist mit den unterschiedlichsten Modellmaterialien kompatibel (PLA, ABS, Polyamid, Kohlefaser, Glasfaser und mehr!) und lässt sich dann sicher in warmem Wasser abwaschen, damit Sie Ihr 3D-Objekt beim Entfernen der Stützen nicht zerstören.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur-Beige · Filament-Material-Eigenschaft: wasserlöslich · Gewicht: 500 g

Hinweis:
Empfohlene Techniken zum Entfernen von Stützstrukturen:
Brechen Sie überschüssiges Stützmaterial ab, das leicht zugänglich ist. Dies verkürzt die Auflösungszeit (mehr Trägermaterial = längere Auflösungszeit).
Tauchen Sie das Teil in warmes Wasser. Heißes Leitungswasser hat normalerweise eine Temperatur von 38–49 °C, was mehr als ausreichend ist, um AquaTek™ X1 Advanced USM aufzulösen. Bitte seien Sie sicher mit heißem Wasser!
Rühren und Rühren des Wassers verkürzt die Auflösungszeit weiter, entweder durch mechanisches Rühren oder ein Schallreinigungsbadsystem. Erwärmen oder ersetzen Sie das warme Wasser, wenn es abkühlt, solange Sie noch ungelöstes Stützmaterial sehen.
Rückstände sind ökologisch unbedenklich und können im Haus- oder Büroabfluss entsorgt werden. Gründlich mit frischem, warmem Wasser abspülen.

Empfohlene Druckeinstellungen:
Extruder: 245–265°C
Betttemperatur: 60-90°C
Bettvorbereitung: Magigoo Bed Prep Adhesives, Nano Polymer Adhesive oder Polyimid Tape
Beheizte Kammer: Nicht erforderlich, aber oft hilfreich. Die Gehäusetemperatur sollte 120 °C für X1 USM nicht überschreiten
Sonstiges: AquaTek™ Advanced X1 Advanced USM absorbiert Feuchtigkeit aus der Umgebungsfeuchtigkeit, daher ist es am besten, das Filament in einem verschlossenen Behälter (z.B. Polymaker Polybox) aufzubewahren, wenn es nicht verwendet wird.
Trocknungsanleitung: 65°C für 2-4 Stunden
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
3D Xtech
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur-Beige
Filament-Material-Eigenschaft:
wasserlöslich
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
265 °C
Drucktemperatur min.:
245 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 3D Xtech, USM1010500N, AQUATEK X1 ADVANCED USM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 129,49*
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 129,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.