| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1527210-BP Herst.-Nr.: 1527210 EAN/GTIN: 4016139164199 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT P9-4 9V-Block-Ladegerät NiCd,NiMH,LiIon 9 V Block
9 V-Block Ladegerät P9-4
5 Programme wählbar Ladestrom einstellbar Einzelschachtüberwachung Beleuchtetes LC-Display
Leistungsstarkes 9 V-Block Ladegerät für 1 - 4 Akkus. Nach dem einlegen des Akkus wird automatisch die Spannung ermittelt und der Ladevorgang startet. Es kann zwischen den 5 Programmen Laden, Entladen, Test, Quick-Test und Refresh gewählt werden. So wird beim Testmodus durch laden und entladen die Kapazität ermittelt. Beim Quick-Testmodus wird dagegen über den Akkuinnenwiderstand der Spannungsabfall innerhalb 10 Sek. gemessen. Der Refresh-Modus ist die optimale Pflege und Auffrischung für Ihre Akkus. Hier wird der Akku wiederholt geladen und entladen um seine optimale Kapazität wieder zu erreichen. Der Ladestrom und Entladestrom kann von 50 mA bis 200 mA eingestellt werden. Bei NiMH- und NiCd-Akkus wird mittels Minus-Delat-U der Ladestrom bei vollem Akku abgeschaltet. Nach dem Ladevorgang wird automatisch für NiMH- und NiCd-Akkus die Erhaltungsladung aktiviert und somit bei höchster Kapazität gehalten. Über das beleuchtete und gut übersichtliche LC-Display können alle Parameter und Einstellungen bequem abgelesen werden.
Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Refresh-Funktion · Erhaltungsladung · Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Ladestrom und Entladestrom von 50 mA bis 200 mA · Verpolungsschutz · Beleuchtetes LC-Display
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Entlade-Strom: 50 - 200 mA · Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen / Regenerieren,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Grafische Anzeige,Automatischer Akkutest · Ladestrom max. pro Schacht: 200 mA · Passend für Akkugröße: 9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon · Weitere technische Daten: Ladespannung von 7.2 bis 9.6 V
Lieferumfang: P9-4 · Steckernetzteil · Anleitung
Weitere Informationen: | | Ladestrom max. pro Schacht: | 200 mA | Passend für Akkugröße: | 9 V Block | Passender Akku: | NiCd | NiMH | LiIon | Marke: | VOLTCRAFT | Ladegeräte-Besonderheiten: | Auffrischen / Regenerieren | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Erhaltungsladung | Minus-Delta-U Abschaltung | Grafische Anzeige | Automatischer Akkutest | Anzahl Ladeschächte 9 V: | 4 | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 4 | Betriebsspannung (LOV): | 100 - 240 V | Entlade-Strom: | 50 - 200 mA | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | 9V-Block-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 04016139164199, VOLTCRAFT, 1527210, P9-4, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,05* | € 51,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,53* | € 51,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,84* | € 74,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,81* | € 101,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|